pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK100002505 RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968 - 100002505

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK100002505 RU200-CP40-LIU2P8X2T/S968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101463798

Codice prodotto

TUK100002505

Cod. produttore

100002505

Produttore

TUK

Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor, Separate transducers for transmitter and receiver, Rectangular housing 40 x 40 x 166 mm, Connection via screw terminals, Terminal chamber for M20 x 1.5 cable gland, Teach range adjustable via button, 1x switching output, PNP, NO/NC programmable, 1x analog output, 4?20 mA/0?10 V, Inverted behavior for 0 V echo loss, Blind zone: 5 cm, Range: 200 cm, Resolution: 1 mm, Sonic cone angle: 60?, Max. range: 2000 mm