Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Temperatura ambiente: -40...-20 °C
Numero di uscite digitali: 1
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Numero di ingressi digitali: 1
Grado di protezione (IP): IP20
Temperatura d'esercizio: 0...60 °C
Larghezza: 48 mm
Tipologia: Fissato montato
Con obiettivo intercambiabile: sì
Portata max.: 3000 mm
Numero di uscite digitali: 1
Numero di ingressi digitali: 1
Collegamento per antenna esterna: no
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Grado di protezione (IP): IP67
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Distanza di commutazione: 30 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente