pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVLAM200TT LETTORE MIFARE + TASTIERA - LAM200TT

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVLAM200TT LETTORE MIFARE + TASTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 1

  • Numero di ingressi digitali - 1

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Collegamento per antenna esterna - no

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006132550

Codice prodotto

CDVLAM200TT

Cod. produttore

LAM200TT

Produttore

CDV

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi digitali:

1

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Collegamento per antenna esterna:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Larghezza:

79 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

LAM200TT TASTIERA LETTORE MIFARE PROGRAMMABILE VIA WIFI PER LA GESTIONE DI PARTI COMUNI Ref.: A1010000020