pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVKPROXM TAST.+LETT. 13,56 MHZ,1000 COD./BADGE,IP - KPROXM

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVKPROXM TAST.+LETT. 13,56 MHZ,1000 COD./BADGE,IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 1

  • Numero di ingressi digitali - 1

  • Collegamento per antenna esterna - no

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004882921

Codice prodotto

CDVKPROXM

Cod. produttore

KPROXM

Produttore

CDV

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi digitali:

1

Collegamento per antenna esterna:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

85 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

KPROXM TASTIERA + LETTORE MIFARE 13,56 MHZ, 1000 CODICI/BADGE, IP65 ( protocollo Wiegand ) Ref.: E0201000050