Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 12
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Grado di protezione (IP), montato: IP65
Tensione nominale: 48 V
Schermato: sì
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti dati: 0
Numero di contatti di potenza: 0
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione: 2 fili
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Per diametro esterno cavo: 3...14.5 mm
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di potenza: 1
Protocollo radio: ISO 15693
Tipo di memoria: Altro
Portata max.: 100 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)