PHOENIX CONTACT - PHC1620163 CA-09P1N1290DN CONNETTORE PER GIUNTI - 1620163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 1
Per diametro esterno cavo - 3...14.5 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Numero di contatti dati - 8
Confezione
1 PZ
EAN
4046356818827
Codice prodotto
PHC1620163
Cod. produttore
1620163
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
1
Per diametro esterno cavo:
3...14.5 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
8
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
74 V
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


