pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419784 SACC-SQ-M12MS-4CON-20/0,5 CONNETTORE FEM - 1419784

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419784 SACC-SQ-M12MS-4CON-20/0,5 CONNETTORE FEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356531764

Codice prodotto

PHC1419784

Cod. produttore

1419784

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

250 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 4-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato