Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti dati: 0
Numero di contatti di potenza: 0
Schermato: no
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 77 mm
Diametro del sensore: 18 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Grado di inquinamento: 2
Materiale del corpo: Altro
Temperatura ambiente: -40...85 °C
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 500 mm
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 280 mm