pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050EB106AA0 PB FC M12 CABLE CONNECTOR PRO - 6GK19050EB106AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...-40 °C

  • Grado di inquinamento - 2

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4019169855464

Codice prodotto

SIE6GK19050EB106AA0

Cod. produttore

6GK19050EB106AA0

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

    Profibus FC M12 Cable Connector PRO

    Il connettore M12 è progettato con una robusta custodia in metallo e una tecnica di collegamento FC per garantire un'eccellente prestazione nelle applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connettore: M12 con custodia in metallo
    • Collegamento: Tecnica di collegamento FC
    • Uscita cavo: Assiale
    • Compatibile con: ET 200 PRO inserto femmina (B-coded)
    • Confezione: 1 pezzo

    Vantaggi per i clienti:

    • Robustezza grazie alla custodia metallica che protegge dai danni e dalle interferenze ambientali.
    • Facile installazione e connessione grazie alla tecnica di collegamento FC.
    • Compatibilità con diverse applicazioni industriali, aumentando la versatilità del prodotto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS