Servomotore elettrico
Il servomotore elettrico rappresenta una soluzione altamente specializzata per il controllo preciso della posizione angolare, della velocità e dell'accelerazione. Questi motori sono fondamentali in ambito automazione e robotica, dove la precisione nel movimento e il feedback immediato sono cruciali per garantire elevate prestazioni operative. Grazie a sistemi di feedback integrati, i servomotori elettrici assicurano un funzionamento accurato e una reattività rapida ai segnali di controllo, rendendoli indispensabili per ottimizzare i processi e migliorare l'efficienza delle operazioni industriali.
244 prodotti
Disattivato quando è chiuso: no
Grado di protezione (IP): IP54
Regolazione forza: 300 N
Segnale di comando: Tre punti
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP54
Segnale di comando: Due punti
Lunghezza corsa: 5 mm
Grado di protezione (IP): IP40
Segnale di comando: Due punti
Momento torcente: 18 Nm
Grado di protezione (IP): IP54