pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55158-A109 SAS31.53 PUNTI 230V AC 400N - S55158-A109

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55158-A109 SAS31.53 PUNTI 230V AC 400N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Tre punti

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Lunghezza corsa - 5.5 mm

  • Tensione di alimentazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914069535

Codice prodotto

BCTS55158-A109

Cod. produttore

S55158-A109

Produttore

SIE

Segnale di comando:

Tre punti

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza corsa:

5.5 mm

Tensione di alimentazione:

Altro

Adatto per valvola:

sì

Disattivato quando è chiuso:

sì

Tipologia:

Lineare

Adatto per accessori aria:

no

Contatti finali:

Senza

Tempo di rotazione:

30 s

Contatti ausiliari:

no

Con flusso di ritorno senza pressione:

sì

Riconoscimento automatico spostamento:

no

Tipo di regolazione on/off:

sì

Regolazione forza:

400 N

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Potenza elettrica massima:

5.5 VA

Comando manuale:

sì

Consumo di energia in funzione:

5.5 W

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Sistema di segnalazione della posizione:

Senza

Profondità:

80 mm

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Collegamento per valvola di arresto:

Legato al marchio

Tipo di funzione di sicurezza:

Feder

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente chiuso (NC)

Con indicatore impostazione meccanica:

sì

Larghezza:

138 mm

Con funzione di sicurezza:

sì

Altezza:

107 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

sì

Umidità relativa ammissibile:

95...95 %

SAS31.53 Punti 230V AC 400N