Sensore fotoelettrico a sbarramento
I sensori fotoelettrici a fascio attraversato rappresentano una soluzione avanzata per la rilevazione di oggetti, grazie alla loro capacità di emettere un fascio di luce e misurare l'interruzione di questo stesso fascio. Questi dispositivi sono fondamentali in ambito industriale, dove l'automazione e la sicurezza sono priorità. Utilizzando i sensori fotoelettrici, le aziende possono ottimizzare i processi di controllo e rilevamento, garantendo un'operatività efficiente e riducendo il rischio di errori. La loro applicazione spazia da sistemi di automazione a misure di sicurezza, rendendoli un investimento strategico per migliorare la produttività e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
955 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 140000 mm
Con funzione tempo: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Grado di protezione (IP): IP67
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Temperatura ambiente: -34...70 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 40000 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Max. distanza di commutazione: 150 mm
Distanza di commutazione nominale: 150 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 8500 mm
Con funzione tempo: no
Materiale del corpo: Altro
Corrente d'uscita max.: 11000 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...264 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 30000 mm
Corrente d'uscita max.: 35 mA
Distanza di commutazione nominale: 20000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 100000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 3000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V