BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00WJ BOS 12M-X-LS12-S4 - BOS00WJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Forma della scatola - Cilindro, filettatura
Diametro del sensore - 12 mm
Lunghezza del sensore - 70 mm
Materiale del corpo - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000000140636
Codice prodotto
BAUBOS00WJ
Cod. produttore
BOS00WJ
Produttore
BAU
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Diametro del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
70 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Grado di protezione (IP):
IP67


