pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRR-9000 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSOR - 42GRR-9000

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRR-9000 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Temperatura ambiente - -34...70 °C

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Lunghezza d'onda del sensore - 880 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079118415

Codice prodotto

RCK42GRR-9000

Cod. produttore

42GRR-9000

Produttore

RCK

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Temperatura ambiente:

-34...70 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Sensore fotoelettrico a sbarramento Rockwell Automation serie/modello SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSOR