Sensore fotoelettrico a sbarramento
I sensori fotoelettrici a fascio attraversato rappresentano una soluzione avanzata per la rilevazione di oggetti, grazie alla loro capacità di emettere un fascio di luce e misurare l'interruzione di questo stesso fascio. Questi dispositivi sono fondamentali in ambito industriale, dove l'automazione e la sicurezza sono priorità. Utilizzando i sensori fotoelettrici, le aziende possono ottimizzare i processi di controllo e rilevamento, garantendo un'operatività efficiente e riducendo il rischio di errori. La loro applicazione spazia da sistemi di automazione a misure di sicurezza, rendendoli un investimento strategico per migliorare la produttività e la sicurezza degli ambienti di lavoro.
955 prodotti
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 100000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 8500 mm
Con funzione tempo: no
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Temperatura ambiente: -34...70 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 20000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Grado di protezione (IP): IP67
Con riflettore: no
Max. distanza di commutazione: 35000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Fornitura del sistema unidirezionale: Trasmittente
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Max. distanza di commutazione: 4000 mm
Distanza di commutazione nominale: 4000 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: 50 mA
Distanza di commutazione nominale: 300 mm
Max. distanza di commutazione: 30000 mm
Fornitura del sistema unidirezionale: Ricevitore
Grado di protezione (IP): IP67