pagina iniziale

OMRON - OMRE32T112M-1825140 SENSORE- SBARRAMENTO M4 FLESSIBILI - E32T112M-1825140

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE32T112M-1825140 SENSORE- SBARRAMENTO M4 FLESSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione nominale - 4000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 4000 mm

  • Con riflettore - no

  • Con funzione tempo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648094788

Codice prodotto

OMRE32T112M-1825140

Cod. produttore

E32T112M-1825140

Produttore

OMR

Distanza di commutazione nominale:

4000 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

4000 mm

Con riflettore:

no

Con funzione tempo:

no

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Messaggio di pre-guasto:

no

Forma della scatola:

Asta

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con blocco del riavvio:

no

Sensore a fibra ottica, a sbarramento, M4, cavo 2m