Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 140...350 mA
Tensione d'uscita: 300...300 V
Potenza d'uscita: 4...80 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 50...50 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 4050...4050 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 120...120 W
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 10...15 W
Tensione d'uscita: 14.4...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 40.08...40.08 W
Tensione d'uscita: 27...54 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 124.2...124.2 W
Tensione d'uscita: 6...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 264...264 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 38...38 W
Corrente d'uscita: 630...630 mA
Altezza: 27 mm
Tensione d'uscita: 40...40 V
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 9...9 W
Corrente d'uscita: 900...1750 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 30...30 W