pagina iniziale

TCI SRL - TCI127032 MINI MD 500 ALIMENTATORE LED - 127032

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante - no

  • Tensione d'uscita - 50...50 V

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703361782

Codice prodotto

TCI127032

Cod. produttore

127032

Produttore

TCI

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

50...50 V

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Potenza d'uscita:

20...20 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

52 mm

Altezza:

22 mm

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MINI MD). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Alimentatore da incorporare (MINI MD BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (MINI MD BI). PFC attivo. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo (MINI MD). Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm (MINI MD). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.