Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 13...13 V
Potenza d'uscita: 4...4 W
Altezza: 19.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.6 mm
Altezza: 34 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Adatto ad uso esterno: sì
Tensione d'uscita: 48...48 V
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 320...320 W
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...24 W
Corrente d'uscita: 800...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 57...57 W
Tensione d'uscita: 24...48 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 105...150 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Adatto per corrente costante: sì
Tensione d'uscita: 220...240 V