pagina iniziale

SIDE SPA - SDE645216 DRIVER ON-OFF 230/24VDC 100W IP67 - 645216

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 100...100 W

  • Altezza - 34 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017522127964

Codice prodotto

SDE645216

Cod. produttore

645216

Produttore

SDE

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

100...100 W

Altezza:

34 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

236.6 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. colore: Alluminio satinato. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 1,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C.

Un prodotto SIDE SPA

Scopri la serie SIDE SPA