pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-150-48A DRIVER LED 48V 150W IP65 CON PFC 100-305 - ELG-150-48A

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...48 V

  • Potenza d'uscita - 105...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078738027

Codice prodotto

DIXELG-150-48A

Cod. produttore

ELG-150-48A

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

24...48 V

Potenza d'uscita:

105...150 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

35.5 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

219 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tensione costante LED AC / DC inclusa 150W 48Vdc 3.13A IP65 CC e CV regolabili.