Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 187.2...187.2 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 9...48 V
Potenza d'uscita: 50.4...50.4 W
Tensione d'uscita: 36...36 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 100.8...100.8 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 180...180 mA
Tensione d'uscita: 198...264 V
Potenza d'uscita: 6...6 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 2100...2100 mA
Tensione d'uscita: 55...55 V
Potenza d'uscita: 45...55 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 15...15 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 25...50 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Altezza: 42 mm
Larghezza: 142.5 mm
Altezza: 23 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 75...75 W