pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW07250 DRIVER 24VDC 75W CLASSE II IP20

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW07250 DRIVER 24VDC 75W CLASSE II IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 75...75 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 31 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278973953

Codice prodotto

EOW07250

Cod. produttore

07250

Produttore

EOW

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

75...75 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

31 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

62 mm

Lunghezza:

210 mm

Classe di protezione:

II

Alimentatori 75W 24VDC classe II. Alimentatore indipendente IP20 per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED.