pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPV-100-36 DRIVER LED 36V 100W IP67 CLASSE II 90-26 - LPV-100-36

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 36...36 V

  • Potenza d'uscita - 100.8...100.8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078097810

Codice prodotto

DIXLPV-100-36

Cod. produttore

LPV-100-36

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

36...36 V

Potenza d'uscita:

100.8...100.8 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

37 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

190 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 100W 36Vdc 2.8A uscita cavo.