Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Tensione d'uscita: 38...58 V
Potenza d'uscita: 20...40 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 230...230 V
Grado di protezione (IP): IP40
Potenza d'uscita: 56...56 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 10...10 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 31...31 W
Altezza: 30 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 42 mm
Corrente d'uscita: 10410...10410 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 240...240 W
Corrente d'uscita: 4000...4000 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 67...96 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 3...45 V
Potenza d'uscita: 1.05...16.8 W