SIDE SPA - SDE645122 DRIVER ON/OFF 8,4W 700MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Corrente di uscita - 700...700 mA
Potenza di uscita - 10...10 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017522127001
Codice prodotto
SDE645122
Cod. produttore
645122
Produttore
SDE
Adatto per uso all'esterno:
no
Corrente di uscita:
700...700 mA
Potenza di uscita:
10...10 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
20 mm
Alimentatore LED 10W 700mA 100-240V IP20.