LEF LIGHTING SRL - LEFLCL-24MINI35 CONV. TENSIONE-CORRENTE 350MA 12-24V - LCL-24MINI35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Statico
Adatto ad uso esterno - no
Dimmerabile - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056734348545
Codice prodotto
LEFLCL-24MINI35
Cod. produttore
LCL-24MINI35
Produttore
LEF
Tipologia:
Statico
Adatto ad uso esterno:
no
Dimmerabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
dimmerazione D4i:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Tensione d'uscita:
3...45 V
Corrente d'uscita:
350...350 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
1.05...16.8 W
Funzionamento indipendente:
no
Modulazione PWM:
no
Protezione da sovraccarico:
no
Protezione da sovratemperatura:
no
A prova di corto circuito:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Lunghezza:
57 mm
Larghezza:
16 mm
Altezza:
19 mm
Diametro:
20 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no