Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 400...400 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 1118...1118 W
Altezza: 31.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 260...520 V
Potenza d'uscita: 1500...1500 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 2.5...13 V
Potenza d'uscita: 0...6.5 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 22...22 W
Corrente d'uscita: 840...840 mA
Tensione d'uscita: 40...40 V
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 5000...5000 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 120...120 W
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): Altro
Potenza d'uscita: 36...36 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 16...16 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 1...1 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 100...240 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Tipologia: Statico
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...75 W