pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116299 DRIVER BOX 1500-1,4A-1+1+1CH-DMX ACC. - 3116299

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116299 DRIVER BOX 1500-1,4A-1+1+1CH-DMX ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 260...520 V

  • Potenza d'uscita - 1500...1500 W

  • Corrente d'uscita - 1400...1400 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367725407

Codice prodotto

PRI3116299

Cod. produttore

3116299

Produttore

PRI

Tensione d'uscita:

260...520 V

Potenza d'uscita:

1500...1500 W

Corrente d'uscita:

1400...1400 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

146.5 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

149 mm

Lunghezza:

544 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

1592 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

DRIVER BOX 1500 W - 1,4 A - 1+1+1 CH - DMX