PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3106661 KIT CONTROLLER 48V DMX - 3106661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dinamico
Adatto ad uso esterno - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018367700046
Codice prodotto
PRI3106661
Cod. produttore
3106661
Produttore
PRI
Tipologia:
Dinamico
Adatto ad uso esterno:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
sì
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
48...48 V
Potenza d'uscita:
400...400 W
Assorbimento di potenza:
400 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Lunghezza:
75 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
18 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no