Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 15...15 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 17.5...17.5 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 32...32 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 120...120 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 30...30 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 9...24 V
Potenza d'uscita: 16...16 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 1...100 W
Altezza: 40 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Corrente d'uscita: 0...4160 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...100 W
Corrente d'uscita: 300...3000 mA
Tensione d'uscita: 172...360 V
Potenza d'uscita: 100...600 W