pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU98060D ALIMENT 60W DALI SWITCH 24V IP20 - 98060D

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU98060D ALIMENT 60W DALI SWITCH 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078361232

Codice prodotto

DLU98060D

Cod. produttore

98060D

Produttore

DLU

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

30.2 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

225 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatori LED. 60W. Ip20. 24VDC