Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 35...35 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 2...40 V
Potenza d'uscita: 1...20 W
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 60 mm
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 57...57 V
Potenza d'uscita: 28...28 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 24...36 V
Potenza d'uscita: 25.2...25.2 W
Corrente d'uscita: 550...550 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 39...39 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 144...144 V
Potenza d'uscita: 1100...1100 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 36...36 W
Altezza: 45 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm