pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530137002 ALIM. A TENS. COSTANTE 12VDC 36O CON CON - 530137002

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530137002 ALIM. A TENS. COSTANTE 12VDC 36O CON CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 36...36 W

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012360271

Codice prodotto

MEM530137002

Cod. produttore

530137002

Produttore

MEM

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

36...36 W

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

38 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

78 mm

Lunghezza:

110 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

Tensione di lavoro 170-250vca 50-60hzefficienza >80%misure 110*78*38mmgrado di protezione ip20contenitore in alluminio forato connessione con morsetto a vite pfc >07carichi multipli devono essere collegati in parallelo