Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Altezza: 100 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 36...50 W
Altezza: 31.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 40...40 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 45...45 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 21000...21000 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 500...500 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 20...20 V
Potenza d'uscita: 12...12 W
Corrente d'uscita: 200...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 150...150 W