pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99176 ALI.12W 3-6LED 500MA SW TONDO IP65 - 99176

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 20...20 V

  • Potenza d'uscita - 12...12 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534752405

Codice prodotto

ILD99176

Cod. produttore

99176

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

20...20 V

Potenza d'uscita:

12...12 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per corrente costante:

sì

Altezza:

29 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Diametro:

53 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello ALI.12W 3-6LED 500MA SW TONDO IP65, alimentatore o driver LED per illuminazione