Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3156 prodotti
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 143...143 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 800...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 57...57 W
Corrente d'uscita: 95...295 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 3125...3125 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 75...75 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 320...320 W
Corrente d'uscita: 300...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 320...320 W
Corrente d'uscita: 2080...2080 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...25 W
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Tensione d'uscita: 59...59 V
Potenza d'uscita: 13...13 W
Altezza: 41.4 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 62.5 mm
Corrente d'uscita: 0...4160 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...100 W