Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3180 prodotti
Dimming DALI: no
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 200...200 mA
Tensione d'uscita: 30...42 V
Potenza d'uscita: 0...8 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 12...48 V
Grado di protezione (IP): IP20
Tensione d'uscita: 32.4...54 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 81...81 W
Corrente d'uscita: 0...4.167 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 45...45 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no
Altezza: 38 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 62.5 mm
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Potenza d'uscita: 45...45 W
Altezza: 22 mm
Larghezza: 38 mm
Potenza d'uscita: 8.4...8.4 W
Tensione d'uscita: 29.7...54 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 16.2...16.2 W