pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLPF-16D-54 DRIVER LED 54V 16W IP67 DIM 1-10V 90-305 - LPF-16D-54

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimming 1-10 V -

  • Alloggiamento - Alloggiamento in plastica

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070647983

Codice prodotto

DIXLPF-16D-54

Cod. produttore

LPF-16D-54

Produttore

DIX

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Dimming 1-10 V:

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

29.7...54 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

16.2...16.2 W

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

148 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

32 mm

LED chiuso AC / DC Modalità miscelazione singola uscita (CV + CC) 16W 54Vdc 0,3A cavo uscita CC CC con resistenza PWM 1-10V.