pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LALS700X1 ALIMENTATORE A BASSA TENSIONE 700MA - ALS700X1

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LALS700X1 ALIMENTATORE A BASSA TENSIONE 700MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...48 V

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

  • Adatto ad uso esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073608301

Codice prodotto

L&LALS700X1

Cod. produttore

ALS700X1

Produttore

L&L

Tensione d'uscita:

12...48 V

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

42 mm

Lunghezza:

40 mm

Convertitori IP20 1—3 LED (12Vdc)/1—6 LED (24Vdc)/3—12 LED (48Vdc) 700mA. Dimensioni: 40x42x21 mm.