Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3172 prodotti
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: no
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: sì
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 20...20 W
Altezza: 22 mm
Larghezza: 38 mm
Potenza d'uscita: 8.4...8.4 W
Tensione d'uscita: 220...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 32...32 W
Tensione d'uscita: 12...20 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 60...60 W
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 1118...1118 W
Tensione d'uscita: 21.6...36 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 90...90 W
Corrente d'uscita: 1100...2100 mA
Tensione d'uscita: 20...50 V
Potenza d'uscita: 45...45 W
Tensione d'uscita: 220...24 V
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 18...18 W