IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWF7.000.0 ALIM.LED 35W 12V 0-2500MA SS30-12VF - 3.MWF7.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - no
Alloggiamento - Alloggiamento metallico
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - sì
Tensione d'uscita - 12...12 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Ledstrip
EAN
8025550231560
Codice prodotto
IGZ3.MWF7.000.0
Cod. produttore
3.MWF7.000.0
Produttore
IGZ
Adatto ad uso esterno:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
12...12 V
Potenza d'uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP20


