PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3120125 DRIVER UNIT 1100W 1,8A-4CH-DMX 220-240V - 3120125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza d'uscita - 1118...1118 W
Corrente d'uscita - 1800...1800 mA
Dimming DALI - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Statico
Confezione
2 PZ
EAN
8018367738407
Codice prodotto
PRI3120125
Cod. produttore
3120125
Produttore
PRI
Potenza d'uscita:
1118...1118 W
Corrente d'uscita:
1800...1800 mA
Dimming DALI:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Statico
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
no
Altezza:
60 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
642 mm
Lunghezza:
540 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Altro
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Comando via Bluetooth:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Casambi:
no