Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 1050...2100 mA
Tensione d'uscita: 2...44 V
Potenza d'uscita: 45...55 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 42...42 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 0...2500 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 0...60 W
Altezza: 20 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 43 mm
Corrente d'uscita: 900...900 mA
Tensione d'uscita: 3...12 V
Potenza d'uscita: 2.7...9.9 W
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 14...28 V
Potenza d'uscita: 16.1...45 W
Corrente d'uscita: 600...600 mA
Tensione d'uscita: 2...42 V
Potenza d'uscita: 25...25 W




























_PHO_001.jpg?84758677896C6190A391857582646268A68B976DA77C5993A08DA3A482676162BAB5BB&ts=1791990683020&type=small)