pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC45HD ALIM.LED 1050 1600MA 45W DIM.PUSH/DALI - LEMC45HD

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC45HD ALIM.LED 1050 1600MA 45W DIM.PUSH/DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 14...28 V

  • Potenza d'uscita - 16.1...45 W

  • Corrente d'uscita - 1050...1050 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8054521538964

Codice prodotto

LEFLEMC45HD

Cod. produttore

LEMC45HD

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

14...28 V

Potenza d'uscita:

16.1...45 W

Corrente d'uscita:

1050...1050 mA

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

24 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

72 mm

Lunghezza:

135 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

80 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Compatibile con Casambi:

no

A prova di corto circuito:

no

Alimentatore LED multicorrente costante (CC) 1050-1150-1200-1300-1400-1500-1600mA max 45W dimmerabile DALI/pulsante