Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Altezza: 45 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 43...43 V
Potenza d'uscita: 10...20 W
Corrente d'uscita: 0...12500 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...150 W
Corrente d'uscita: 1450...1450 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 1050...2100 mA
Tensione d'uscita: 2...44 V
Potenza d'uscita: 45...55 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 120...120 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 32...32 W
Corrente d'uscita: 300...300 mA
Tensione d'uscita: 24...44 V
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente d'uscita: 250...500 mA
Tensione d'uscita: 150...300 V
Potenza d'uscita: 150...150 W