pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REGD.30023.0000 DRIVER 26-32W LED 700MA DIMM DALI - D.30023.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 32...32 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Adatto per corrente costante - sì

  • Adatto per tensione costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457120866

Codice prodotto

REGD.30023.0000

Cod. produttore

D.30023.0000

Produttore

REG

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

32...32 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

103 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver 32W. 700 mA