pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99370 ALI.CC 11W 24-44VDC 300MA+CAVO R-N - 99370

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99370 ALI.CC 11W 24-44VDC 300MA+CAVO R-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - no

  • Tensione d'uscita - 24...44 V

  • Corrente d'uscita - 300...300 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534994225

Codice prodotto

ILD99370

Cod. produttore

99370

Produttore

LIA

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

24...44 V

Corrente d'uscita:

300...300 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

On/Off Driver 90~264V AC.