Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 100...305 V
Potenza d'uscita: 70...100 W
Altezza: 18.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 40.5 mm
Corrente d'uscita: 840...840 mA
Tensione d'uscita: 37...37 V
Potenza d'uscita: 25...30 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 0.5...150 W
Corrente d'uscita: 3170...3170 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 80...80 W
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Tensione d'uscita: 35...35 V
Potenza d'uscita: 7...7 W
Corrente d'uscita: 350...1050 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 42...42 W
Corrente d'uscita: 1050...2100 mA
Tensione d'uscita: 2...44 V
Potenza d'uscita: 45...55 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 198...264 V
Potenza d'uscita: 35...35 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 22...40 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 240...240 W
Altezza: 45 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm