Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3173 prodotti
Corrente d'uscita: 2900...2900 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 70...70 W
Corrente d'uscita: 8330...8330 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 8300...8300 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP54
Potenza d'uscita: 8...8 W
Corrente d'uscita: 0...8330 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 0...100 W
Corrente d'uscita: 580...580 mA
Tensione d'uscita: 37...37 V
Potenza d'uscita: 20...20 W
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 2...14 V
Potenza d'uscita: 5...5 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 35...35 V
Potenza d'uscita: 10...10 W
Altezza: 23 mm
Larghezza: 38 mm
Potenza d'uscita: 16.8...16.8 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 3...20 V
Potenza d'uscita: 1.5...10 W
Corrente d'uscita: 350...700 mA
Tensione d'uscita: 60...60 V
Potenza d'uscita: 1080...1080 W
Corrente d'uscita: 325...700 mA
Tensione d'uscita: 30...160 V
Potenza d'uscita: 52...80 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 350...700 mA
Tensione d'uscita: 3...45 V
Potenza d'uscita: 1.05...33.6 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 4...8 W